Silec Cable - ENERGY R2V 1KV 27G2,5 TGL
![SILEC CABLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00260.gif?ts=1646344049272&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
Tension nominale U0 - 1 kV
nombre de conducteurs - 27
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8434003055170
Réf. Sonepar
00260000531
Réf. Fournisseur
1V00277NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
2.5 mm²
Tension nominale U0
1 kV
nombre de conducteurs
27
ENERGY R2V 1KV 27G2,5 TGL