Silec Cable - ENERGY R2V 1KV 12G1,5 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
Tension nominale U0 - 1 kV
nombre de conducteurs - 12
Emballage et conditions
30 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8434003055064
Réf. Sonepar
00260000486
Réf. Fournisseur
1V00126NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
1.5 mm²
Tension nominale U0
1 kV
nombre de conducteurs
12
ENERGY R2V 1KV 12G1,5 TGL