Silec Cable - ENERGY AR2V 1KV 4x1x35 4-AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
Tension nominale U0 - 1 kV
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8434003096838
Réf. Sonepar
00260309683
Réf. Fournisseur
1V11B13NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
35 mm²
Tension nominale U0
1 kV
nombre de conducteurs
4
ENERGY AR2V 1KV 4x1x35 4-AL