Silec Cable - ENERGY AR2V 1KV 1X500 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 500 mm²
Tension nominale U0 - 1 kV
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
30 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8434003055217
Réf. Sonepar
00260000546
Réf. Fournisseur
1V11123NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
500 mm²
Tension nominale U0
1 kV
nombre de conducteurs
1
ENERGY AR2V 1KV 1X500 TGL