Silec Cable - ENERGY AR2V 1KV 1X150 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 150 mm²
Tension nominale U0 - 1 kV
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
30 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8434003053756
Réf. Sonepar
00260000541
Réf. Fournisseur
1V11118NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
150 mm²
Tension nominale U0
1 kV
nombre de conducteurs
1
ENERGY AR2V 1KV 1X150 TGL