Siemens Industry - WinCC flexible 2008 Standard
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
banque de données SQL - optionnel
compatibilité multipostes, runtime - Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
fonctionnalité SCADA - Non
changement de langue possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169186988
Réf. Sonepar
00080918699
Réf. Fournisseur
6AV66120AA513CA5
Réf. Commerciale
Siemens Industry
banque de données SQL
optionnel
compatibilité multipostes, runtime
Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles
Oui
fonctionnalité SCADA
Non
changement de langue possible
Oui
représentation de tendance
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 7
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8
Non
système de message
intégré
archives utilisateurs/gestion des recettes
intégré
système de rapports/système de protocole
intégré
fonction diagnostic de processus
optionnel
adapté aux clients Web
Non
projection en ligne possible
Non
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique
Oui
nombre de langues de projection/runtime
32
nombre de langues de surface de projection
6
avec langage de script Visual Basic
Oui
avec autre langage de script
Non
bibliothèque de blocs d'objets
intégré
avec interfaces de programmation
Oui
système d'exploitation runtime, Windows 2000
Non
système d'exploitation runtime, LINUX
Non
fréquence min. d'horloge du processus, système de projection
1.6 GHz
mémoire principale min., système de projection
1000 Moctet
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX
Non
gestion des alarmes
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista
Non
extensions industrielles et technologiques
intégré
WinCC flexible 2008 Standard logiciel d'ingénierie,Floating License clé de licence sur clé USB, logiciel et documentation sur DVD en d/e/f/i/s/chs/cht/kor/jap fonctionne sous Windows 7 Prof/Édition Intégrale/Entreprise(32/64) Windows 10 Pro