Siemens Industry - Unified Comfort ES UG V16..V17->V18
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
avec interfaces de programmation - Oui
système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non
système d'exploitation runtime, LINUX - Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515732310
Réf. Sonepar
00080130580
Réf. Fournisseur
6AV21510XB318AA5
Réf. Commerciale
Siemens Industry
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles
Oui
avec interfaces de programmation
Oui
système d'exploitation runtime, Windows 2000
Non
système d'exploitation runtime, LINUX
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista
Non
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique
Oui
bibliothèque de blocs d'objets
intégré
SIMATIC WinCC Unified V18 Comfort Engineering, mise à niveau V16..V17 -> V18, logiciel d'ingénierie dans TIA Portal ; Floating License ; avec logiciel, et documentation sur DVD ; licence sur clé USB ; classe A ; en 9 langues : de,en,zh four