![Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/p_nsf0_xx_00087e600600.jpg?ts=1704842896161)
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
tension primaire 1 - 600...600 V
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 1200 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869922355
Réf. Sonepar
00080022394
Réf. Fournisseur
4AM61428ED400FD0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
indice de protection (IP)
IP54
tension primaire 1
600...600 V
construit comme un transformateur de sécurité
Non
tension secondaire 1
230...230 V
puissance apparente nominale
1200 VA
tension secondaire 10
0...0 V
tension secondaire 2
115...115 V
tension secondaire 6
0...0 V
tension secondaire 7
0...0 V
tension secondaire 8
0...0 V
tension secondaire 9
0...0 V
construit comme un transformateur d'isolement
Non
classe de matériau isolant selon IEC 85
B
protégé contre les courts-circuits
Non
tension primaire 10
400...400 V
tension primaire 4
525...525 V
tension primaire 5
500...500 V
tension primaire 6
480...480 V
tension primaire 7
460...460 V
tension primaire 8
440...440 V
tension primaire 9
415...415 V
tension de court-circuit relative uk
2.1 %
tension primaire 2
575...575 V
tension primaire 3
550...550 V
adapté à un montage sur platine
Non
noyau annulaire
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
largeur
351 mm
hauteur
395 mm
profondeur
330 mm
adapté à un montage sur rail
Non
matériau conducteur
autre
TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):1,2 /7,3; UPRI(V):600-575-550-525- 500-480 -460-440-415-400-240-230; USEC(V):2X115; ISEC(A):2X5,22; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP54; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT /