![Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/p_nsf0_xx_00087e600600.jpg?ts=1704842974814)
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
tension primaire 1 - 420...420 V
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 1200 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869919140
Réf. Sonepar
00080022320
Réf. Fournisseur
4AM61425AT100FD0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
indice de protection (IP)
IP54
tension primaire 1
420...420 V
construit comme un transformateur de sécurité
Non
tension secondaire 1
230...230 V
puissance apparente nominale
1200 VA
tension secondaire 10
0...0 V
tension secondaire 2
0...0 V
tension secondaire 3
0...0 V
tension secondaire 4
0...0 V
tension secondaire 5
0...0 V
tension secondaire 6
0...0 V
tension secondaire 7
0...0 V
tension secondaire 8
0...0 V
tension secondaire 9
0...0 V
construit comme un transformateur d'isolement
Non
classe de matériau isolant selon IEC 85
B
protégé contre les courts-circuits
Non
tension primaire 10
0...0 V
tension primaire 4
0...0 V
tension primaire 5
0...0 V
tension primaire 6
0...0 V
tension primaire 7
0...0 V
tension primaire 8
0...0 V
tension primaire 9
0...0 V
tension de court-circuit relative uk
2.1 %
tension primaire 2
400...400 V
tension primaire 3
380...380 V
adapté à un montage sur platine
Non
noyau annulaire
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
largeur
351 mm
hauteur
395 mm
profondeur
330 mm
adapté à un montage sur rail
Non
matériau conducteur
autre
TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):1,2 /7,3; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):5,22; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP54; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS; MONTAGE:VIS; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4