Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP00
tension primaire 1 - 440...440 V
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension secondaire 1 - 48...48 V
puissance apparente nominale - 250 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169940610
Réf. Sonepar
00080021071
Réf. Fournisseur
4AM40428MB400FA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
indice de protection (IP)
IP00
tension primaire 1
440...440 V
construit comme un transformateur de sécurité
Non
tension secondaire 1
48...48 V
puissance apparente nominale
250 VA
tension secondaire 2
24...24 V
construit comme un transformateur d'isolement
Non
classe de matériau isolant selon IEC 85
B
protégé contre les courts-circuits
Non
tension primaire 2
400...400 V
tension primaire 3
230...230 V
adapté à un montage sur platine
Non
noyau annulaire
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
largeur
98 mm
hauteur
106 mm
profondeur
118 mm
adapté à un montage sur rail
Non
matériau conducteur
autre
TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,25 /0,85; UPRI(V):440-400-230; USEC(V):48(2X24); ISEC(A):5,2-10,4; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANIIII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS; MONTAGE:VIS / PROFILE