![Siemens Industry - Transformateur 3000/5A 30VA DF0,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_I202_XX_42321i.jpg?ts=1704843301088)
Siemens Industry - Transformateur 3000/5A 30VA DF0,5
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné primaire In - 3000 A
puissance apparente nominale secondaire - 30 VA
courant assigné secondaire - 5 A
modèle - transformateur de courant pour traversée
diamètre d'ouverture - 41 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869559711
Réf. Sonepar
00080100300
Réf. Fournisseur
4NC54412DN21
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant assigné primaire In
3000 A
puissance apparente nominale secondaire
30 VA
courant assigné secondaire
5 A
modèle
transformateur de courant pour traversée
diamètre d'ouverture
41 mm
nombre d'entrées primaires
1
facteur de limite de surintensité
FS 10
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
étalonné
Non
largeur de l'ouverture
64...64 mm
raccord secondaire
raccordement à vis
transformateur de courant 3000/5A 30 VA KL0,5