![Siemens Industry - Transformateur 250/5A, 5VA DF1,0](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_I202_XX_42319i.jpg?ts=1704843198068)
Siemens Industry - Transformateur 250/5A, 5VA DF1,0
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné primaire In - 250 A
puissance apparente nominale secondaire - 5 VA
courant assigné secondaire - 5 A
modèle - transformateur de courant pour traversée
diamètre d'ouverture - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869559025
Réf. Sonepar
00080100145
Réf. Fournisseur
4NC51232CE21
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant assigné primaire In
250 A
puissance apparente nominale secondaire
5 VA
courant assigné secondaire
5 A
modèle
transformateur de courant pour traversée
diamètre d'ouverture
19 mm
nombre d'entrées primaires
1
facteur de limite de surintensité
FS 10
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
étalonné
Non
largeur de l'ouverture
20...20 mm
raccord secondaire
raccordement à vis
transformateur de courant 250/5A, 5 VA KL1,0