Siemens Industry - Transformateur 1600/5A 15VA DF0,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné primaire In - 1600 A
puissance apparente nominale secondaire - 15 VA
courant assigné secondaire - 5 A
modèle - transformateur de courant pour traversée
diamètre d'ouverture - 41 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869559612
Réf. Sonepar
00080100292
Réf. Fournisseur
4NC54362DK21
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant assigné primaire In
1600 A
puissance apparente nominale secondaire
15 VA
courant assigné secondaire
5 A
modèle
transformateur de courant pour traversée
diamètre d'ouverture
41 mm
nombre d'entrées primaires
1
facteur de limite de surintensité
FS 10
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
étalonné
Non
largeur de l'ouverture
64...64 mm
raccord secondaire
raccordement à vis
transformateur de courant 1600/5A 15 VA KL0,5