![Siemens Industry - Switch disconnector fuse](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_I202_XX_45225i.jpg?ts=1704843135023)
Siemens Industry - Switch disconnector fuse
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
nombre de pôles - 3
avec emplacement pour fusibles - NH000, NH00
finition de l'élément d'actionnement - autre
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869564746
Réf. Sonepar
00080101183
Réf. Fournisseur
3KF23120MF51
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant permanent nominal (Iu)
125 A
nombre de pôles
3
avec emplacement pour fusibles
NH000, NH00
finition de l'élément d'actionnement
autre
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
avec surveillance des fusibles
Non
commande motorisée en option
Non
position de l'élément d'actionnement
frontal
équippé de connecteurs
Non
entrée de câble
autre
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Oui
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
55 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
5 kA
convient pour montage au sol
Oui
adapté à une fixation frontale
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
Non
commande motorisée intégrée
Non
type de raccordement du circuit principal
autre
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
100 kA
classe de protection (IP), face avant
IP00
Interrupteur-sectionneur à fusibles 3KF SITOR, 125A, Taille 2, 3 pôles, pour fusible à couteaux NH taille 000 et 00 pour protection des semi-conducteurs, Entraînement à l'avant, au centre, appareil de base sans manette, raccordement plat sa