![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_IC03_XX_04329i.jpg?ts=1704843501481)
Siemens Industry - SURV.COURANT FUITE AV.CONVERT. 3UL23 VIS
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - pour réseaux à courant triphasé
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 30...30 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209912502
Réf. Sonepar
00080991250
Réf. Fournisseur
3UG46251CW30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction
pour réseaux à courant triphasé
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
valeur de fonctionnement intensité de courant 1
30...30 mA
valeur de fonctionnement intensité de courant 2
30...30 mA
largeur
22.5 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
20 s
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0 s
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
hauteur
102 mm
profondeur
91 mm
fréquence assignée
16...16 Hz
avec pinces amovibles
Oui
mémorisation possible des défaillances
Oui
affichage du courant différentiel
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension assignée (Ue)
24...24 V
Relais numérique de surveillance pour surveillance de courant de défaut (avec transformateur de courant 3UL23) Plage de réglage 0,03...40 A séparé pour seuil d'alarme et valeur de coupure tension d'alimentation 24... 240 V CA/CC, 50 .. 60 H