![Siemens Industry - SITOP RED1200/DC24/48V/2X40A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_KT01_XX_01999P.jpg?ts=1704843064673)
Siemens Industry - SITOP RED1200/DC24/48V/2X40A
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...56 V
tension d'alimentation assignée CC - 12...48 V
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V
valeur nominale du courant de sortie 1 - 80 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515155805
Réf. Sonepar
00080058205
Réf. Fournisseur
6EP43487RB000AX0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation
DC
1ere tension de sortie
24...56 V
tension d'alimentation assignée CC
12...48 V
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
80 A
tension de sortie ajustable
Non
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Non
largeur
45 mm
hauteur
135 mm
profondeur
125 mm
hauteur d'encastrement
225 mm
largeur d'encastrement
45 mm
adapté à un montage sur rail
Oui
module de redondance SITOP RED1200 entrée/sortie : DC 24/48V/80 A approprié pour le découplage de deux alimentations SITOP avec courant de sortie max. 40 A