![Siemens Industry - SITOP PSU6200/3AC/DC24V/10A/EX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/52009869.jpg?ts=1704843424319)
Siemens Industry - SITOP PSU6200/3AC/DC24V/10A/EX
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V
valeur nominale du courant de sortie 1 - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515155775
Réf. Sonepar
00080130412
Réf. Fournisseur
6EP34347SC003AX0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
10 A
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
10 A
tension de sortie ajustable
Oui
protégé contre les courts-circuits
Oui
largeur
45 mm
hauteur
135 mm
profondeur
155 mm
hauteur d'encastrement
225 mm
largeur d'encastrement
45 mm
adapté à un montage sur rail
Oui
puissance dissipée
240 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Non
SITOP PSU6200 Ex 24 V/10 A alimentation stabilisée entrée : 400 - 500 V CA sortie : 24 V CC/10 A avec interface de diagnostic avec circuits imprimés vernis