Siemens Industry - SITOP PSU3400/DC/DC/24V/12V/8A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 12...12 V
tension d'alimentation assignée CC - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 8 A
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515155539
Réf. Sonepar
00080004470
Réf. Fournisseur
6EP31230TA000AY0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation
DC
1ere tension de sortie
12...12 V
tension d'alimentation assignée CC
24...24 V
courant de sortie max. 1
8 A
valeur nominale de la tension de sortie 1
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1
8 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension de sortie ajustable
Oui
largeur
32 mm
hauteur
100 mm
profondeur
100 mm
hauteur d'encastrement
200 mm
largeur d'encastrement
32 mm
adapté à un montage sur rail
Oui
puissance dissipée
107 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Non
SITOP PSU3400 12 V/8 A Alimentation stabilisée Entrée : 24 V CC (14?32 V) Sortie : 12 V CC/8 A