![Siemens Industry - SITOP PSU100S/1AC/12VDC/14A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_KT01_XX_01329i.jpg?ts=1704843455952)
Siemens Industry - SITOP PSU100S/1AC/12VDC/14A
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V
courant de sortie max. 1 - 14 A
1ere tension de sortie - 12...12 V
tension de sortie ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515153467
Réf. Sonepar
00080515346
Réf. Fournisseur
6EP13232BA00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation
AC
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
230...230 V
courant de sortie max. 1
14 A
1ere tension de sortie
12...12 V
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1
14 A
SIL conformément à IEC 61508
sans
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
120...120 V
protégé contre les courts-circuits
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
largeur
70 mm
hauteur
125 mm
profondeur
120 mm
hauteur d'encastrement
225 mm
largeur d'encastrement
70 mm
adapté à un montage sur rail
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
puissance dissipée
168 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Non
SITOP PSU100S 12 V/14 A alimentation stabilisée entrée : 120/230 V CA sortie : 12 V CC/14 A *l'homologation EX n'est plus disponible*