![Siemens Industry - SITOP PSU100P/1AC/24VDC/8A/IP67](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_KT01_XX_01506i.jpg?ts=1704843428510)
Siemens Industry - SITOP PSU100P/1AC/24VDC/8A/IP67
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V
courant de sortie max. 1 - 8 A
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515154396
Réf. Sonepar
00080515439
Réf. Fournisseur
6EP13347CA00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation
AC
1ere tension de sortie
24...24 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
230...230 V
courant de sortie max. 1
8 A
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
8 A
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
120...120 V
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension de sortie ajustable
Non
largeur
120 mm
hauteur
181 mm
profondeur
60.5 mm
largeur d'encastrement
120 mm
adapté à un montage sur rail
Oui
puissance dissipée
206 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Oui
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP67
montage direct possible
Oui
SITOP PSU100P IP67 Alimentation stabilisée Entrée : 120/230 V CA Sortie : 24 V CC/8 A