Siemens Industry - SITOP CNX8600/4X5A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. 1 - 20 A
1ere tension de sortie - 5...5 V
2e tension de sortie - 5...5 V
3e tension de sortie - 5...5 V
tension de sortie ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515154488
Réf. Sonepar
00080515478
Réf. Fournisseur
6EP44368XB000CY0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant de sortie max. 1
20 A
1ere tension de sortie
5...5 V
2e tension de sortie
5...5 V
3e tension de sortie
5...5 V
tension de sortie ajustable
Oui
protégé contre les courts-circuits
Oui
courant de sortie max. 2
5 A
courant de sortie max. 3
5 A
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 3
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
20 A
valeur nominale du courant de sortie 2
5 A
valeur nominale du courant de sortie 3
5 A
largeur
60 mm
hauteur
125 mm
profondeur
150 mm
hauteur d'encastrement
225 mm
largeur d'encastrement
60 mm
adapté à un montage sur rail
Oui
puissance dissipée
480 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Non
SITOP CNX8600 4x5 A module d'extension pour PSU8600 sortie : 24 V CC/4x 5 A *l'homologation EX n'est plus disponible*