Siemens Industry - SIRIUS NG CONTACTEURS ACCESSOIRES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - diode
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
avec affichage LED - Non
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4011209779419
Réf. Sonepar
00080977941
Réf. Fournisseur
3RT29261ER00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction
diode
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
avec affichage LED
Non
type de tension d'actionnement
DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
limiteur de surtension, combinaison de diodes, 24 V CC, pour contacteurs 3RT2.2