![Siemens Industry - SINAMICS V20, 3AC400V 1.1KW UNFILTERED](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_D011_XX_00380i.jpg?ts=1704843390953)
Siemens Industry - SINAMICS V20, 3AC400V 1.1KW UNFILTERED
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 380...380 V
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 1.1 kW
indice de protection (IP) - IP20
fréquence de sortie max. - 550 Hz
courant de sortie nominal I2N - 3.1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
6940408102729
Réf. Sonepar
00080866505
Réf. Fournisseur
6SL32105BE211UV0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension du secteur
380...380 V
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
1.1 kW
indice de protection (IP)
IP20
fréquence de sortie max.
550 Hz
courant de sortie nominal I2N
3.1 A
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
1.1 kW
avec prise pour ordinateur
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
tolérance relative de tension du réseau symétrique
-15 %
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
-5 %
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
tension de sortie max.
480 V
fréquence du secteur
50/60 Hz
fonctionnement possible à quatre quadrants
Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
type de convertisseur
convertisseur U
nombre de phases de sortie
3
nombre de phases d'entrée
3
hacheur de freinage intégré
Non
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Non
largeur
90 mm
hauteur
166 mm
profondeur
145.5 mm
avec élément de commande
Non
nombre d’entrées numériques
4
nombre de sorties numériques
2
nombre d’entrées analogiques
2
nombre de sorties analogiques
1
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
1
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
SINAMICS V20 3AC 380-480V -15/+10 % 47-63Hz puissance nominale 1,1kW avec surcharge de 150 % pendant 60 sec. non filtré I/O°: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO bus de terrain : USS/Modbus RTU avec BOP intégré protection: IP20/ UL ouvert taille : A 90x1