![Siemens Industry - SINAMICS PM240-2 IP20-FSE-A-690V-45kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_D011_XX_00901i.jpg?ts=1704843392136)
Siemens Industry - SINAMICS PM240-2 IP20-FSE-A-690V-45kW
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
tension du secteur - 500...500 V
fréquence de sortie max. - 550 Hz
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 45 kW
courant de sortie nominal I2N - 52 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948668443
Réf. Sonepar
00080866871
Réf. Fournisseur
6SL32101PH252AL0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
indice de protection (IP)
IP20
tension du secteur
500...500 V
fréquence de sortie max.
550 Hz
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
45 kW
courant de sortie nominal I2N
52 A
tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
5 %
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
37 kW
fréquence du secteur
50/60 Hz
fonctionnement possible à quatre quadrants
Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
-99999
type de convertisseur
convertisseur U
nombre de phases de sortie
3
nombre de phases d'entrée
3
hacheur de freinage intégré
Oui
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Non
largeur
275 mm
hauteur
551 mm
profondeur
237 mm
avec élément de commande
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
-99999
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
-99999
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
-99999
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
-99999
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
-99999
nombre d'interfaces matérielles USB
-99999
nombre d'interfaces matérielles parallèles
-99999
nombre d'autres interfaces matérielles
-99999
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 FILTRE INTEGRE CLASSE A AV. HACHEUR DE FREINAGE INTEGRE 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ PUISS. SURCHARGE ELEVEE: 37KW A 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -20 BIS +50 GRD C (HO) PUISS. FAIBLE SURCHARGE: