Siemens Industry - SIMATIC HMI TP1900 COMFORT PRO neutre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pixels, horizontal - 1366
nombre de pixels, vertical - 768
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
finition de l'écran - TFT
technologie tactile - tactile capacitif multipoint
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623408949
Réf. Sonepar
00080340894
Réf. Fournisseur
6AV21240UC240BB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pixels, horizontal
1366
nombre de pixels, vertical
768
tension d'alimentation DC
19.2...28.8 V
finition de l'écran
TFT
technologie tactile
tactile capacitif multipoint
profondeur d'encastrement
101 mm
taille de l'écran
18.5 Pouces
température d'utilisation
0...45 °C
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles USB
2
nombre d'autres interfaces matérielles
0
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
avec écran couleur
Oui
nombre de couleurs de l'écran
1.67772e+007
nombre de touches de fonction, programmable
0
avec clavier numérique
Oui
avec clavier alphabétique
Oui
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
24000 Koctet
avec affichage de messages
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
Oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible
Oui
avec recettes
Oui
nombre de niveaux de protection par mot de passe
50
sortie d'impression disponible
Oui
nombre de langues en ligne
32
composants logiciels supplémentaires, chargeables
Oui
classe de protection (IP), face avant
IP65
avec interfaces logicielles
Non
largeur de l'avant
462 mm
hauteur de l'avant
296 mm
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
2
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
SIMATIC HMI TP1900 Comfort Pro, bras support pour unités d'extension, face avant neutre, Comfort Panel, commande tactile, écran large TFT 19 », 16 millions de couleurs, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS DP, mémoire de configuration