![Siemens Industry - SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/51441177.jpg?ts=1704843136012)
Siemens Industry - SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pixels, horizontal - 1366
nombre de pixels, vertical - 768
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
finition de l'écran - TFT
standard radio GPRS - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618128012
Réf. Sonepar
00080057640
Réf. Fournisseur
6AV21283QB060AX1
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pixels, horizontal
1366
nombre de pixels, vertical
768
tension d'alimentation DC
19.2...28.8 V
finition de l'écran
TFT
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
avec clavier numérique
Oui
avec clavier alphabétique
Oui
avec affichage de messages
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
Oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible
Oui
avec recettes
Oui
sortie d'impression disponible
Oui
nombre de langues en ligne
32
composants logiciels supplémentaires, chargeables
Oui
classe de protection (IP), face avant
IP65
largeur de l'avant
398 mm
hauteur de l'avant
257 mm
montage possible sur barres profilées
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
montage mural/direct possible
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
maître IO-Link
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
profondeur d'encastrement
73 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
taille de l'écran
15.6 Pouces
température d'utilisation
0...50 °C
type de tension d’alimentation
DC
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
4
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
avec écran couleur
Oui
nombre de couleurs de l'écran
1.67772e+007
SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, commande tactile, écran TFT large 15.6'', 16 millions de couleurs, interface PROFINET, configurable à partir de WinCC Unified Comfort V16, contient un logiciel en open source, qui est cédé à titre