![Siemens Industry - RELAIS TMP. RETOMBEE SANS SIGNAL CDE. 1I](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_IC03_XX_08952i.jpg?ts=1704842952272)
Siemens Industry - RELAIS TMP. RETOMBEE SANS SIGNAL CDE. 1I
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
plage temporelle - 0.05...600 s
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209943742
Réf. Sonepar
00080036071
Réf. Fournisseur
3RP25402AB30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
plage temporelle
0.05...600 s
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
fonction retardement du déclenchement
Oui
fonction à contact fugitif
Non
fonction formation d'impulsion
Non
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
1
enfichable sur un contacteur
Non
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
100 mm
profondeur
90 mm
adapté à un montage frontal
Non
avec socle d'enfichage
Oui
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Non
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
fonction retardée à l'enclenchement
Non
fonction glissant à l'enclenchement
Oui
fonction étoile/triangle
Non
Relais temporisé, électronique temporisé à la retombée sans signal de commande ou passage à la fermeture à man?uvre positive insensible aux coupures de tension 7 plages de temps 0,05...600 s 24 V CA/CC, 1 contact inverseur avec LED, Borne à