![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/671217_4011209781696.jpg?ts=1704843599102)
Siemens Industry - RELAIS THERM. SURCH. 1,8 - 2,5 A
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage direct
classe de déclenchement - CLASS 10
type de raccordement du circuit principal - autre
plage de courant ajustable - 1.8...1.8 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209782471
Réf. Sonepar
00080978247
Réf. Fournisseur
3RU21161CJ0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
mode de pose
montage direct
classe de déclenchement
CLASS 10
type de raccordement du circuit principal
autre
plage de courant ajustable
1.8...1.8 A
fonction reset automatique
Oui
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
Relais de surcharge 1,8...2,5 A thermique pour protection des moteurs taille S00, Class 10 Montage sur contacteur circuit principal : cosse à ?illet circuit auxiliaire : cosse à ?illet Réarmement automatique/manuel