![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_NSA0_XX_93002i.jpg?ts=1704843586615)
Siemens Industry - RELAIS THERM. SURCH. 1,8 - 2,5 A
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage séparé
classe de déclenchement - CLASS 10
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
plage de courant ajustable - 1.8...1.8 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4011209781825
Réf. Sonepar
00080978182
Réf. Fournisseur
3RU21161CB1
Réf. Commerciale
Siemens Industry
mode de pose
montage séparé
classe de déclenchement
CLASS 10
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
plage de courant ajustable
1.8...1.8 A
fonction reset automatique
Oui
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
Relais de surcharge 1,8...2,5 A thermique pour protection des moteurs taille S00, Class 10 Installation séparée circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel