![Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE THERM. 11 - 16 A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_IC03_XX_08840i.jpg?ts=1704842962318)
Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE THERM. 11 - 16 A
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage direct
classe de déclenchement - CLASS 10
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
plage de courant ajustable - 11...11 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209916692
Réf. Sonepar
00080036509
Réf. Fournisseur
3RU21364AB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
mode de pose
montage direct
classe de déclenchement
CLASS 10
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
plage de courant ajustable
11...11 A
fonction reset automatique
Oui
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
Relais de surcharge 11...16 A thermique pour protection des moteurs taille S2, Class 10 Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel