![Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 3...12 A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/671217_4011209749153.jpg?ts=1704843467439)
Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 3...12 A
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
plage de courant ajustable - 3...3 A
classe de déclenchement - CLASS 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209749139
Réf. Sonepar
00080974913
Réf. Fournisseur
3RB30261SB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
mode de pose
montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
plage de courant ajustable
3...3 A
classe de déclenchement
CLASS 10
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
type de tension d'actionnement
auto-alimenté
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
fonction reset automatique
Oui
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
Relais de surcharge 3...12 A électronique pour protection des moteurs taille S0, CLASSE 10E Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel