![Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 20..80 A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_IC03_XX_08650i.jpg?ts=1704843051057)
Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 20..80 A
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
classe de déclenchement - ajustable
plage de courant ajustable - 20...20 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209936539
Réf. Sonepar
00080036030
Réf. Fournisseur
3RB31334WB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
mode de pose
montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
classe de déclenchement
ajustable
plage de courant ajustable
20...20 A
entrée pour fonction de remise à zéro
Oui
fonction reset automatique
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
Relais de surcharge 20...80 A électronique pour protection des moteurs Taille S2, CLASS 5E...30E Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel Détection interne des défauts à