Siemens Industry - RELAIS BISTABLE,1NO+1NF,AC230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN
fonction - commutateur mécanique
courant de commutation assigné - 63 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869521169
Réf. Sonepar
00080051767
Réf. Fournisseur
5TT44750
Réf. Commerciale
Siemens Industry
mode de pose
rail DIN
fonction
commutateur mécanique
courant de commutation assigné
63 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
profondeur d'encastrement
73 mm
largeur en nombre de modules
2
tension de commande 1
207...207 V
type de tension de commande 1
AC
type de tension de commande 2
AC/DC
fréquence de tension de commande 1
50...50 Hz
commande manuelle
Oui
type de tension d’alimentation
AC
tension d’alimentation
230...230 V
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
63 A
charge max. de lampe à incandescence
13800 W
charge max. de lampe fluorescente
4524 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
4756 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
2494 VA
télérupteur contact pour 63A tension 230V CA 1 S 1 contact à ouverture