Siemens Industry - REL. TEMP. RET. CH. 7 PL. TEMP.

Siemens Industry - REL. TEMP. RET. CH. 7 PL. TEMP.

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...12 V

  • plage temporelle - 0.05...0.05 s

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209777293

Réf. Sonepar

00080977729

Réf. Fournisseur

7PV15401AW30

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

12...12 V

plage temporelle

0.05...0.05 s

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

12...12 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

12...12 V

fonction retardement du déclenchement

Oui

fonction à contact fugitif

Non

fonction formation d'impulsion

Non

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur

1

enfichable sur un contacteur

Non

sorties, commutable, retardées/non retardées

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Oui

largeur

17.5 mm

hauteur

90 mm

profondeur

66.7 mm

adapté à un montage frontal

Non

avec socle d'enfichage

Non

commande à distance possible

Non

uniquement adapté pour commande à distance

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe

Non

fonction cadencée avec pause, variable

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable

Non

avec sortie de semiconducteur

Non

fonction retardée à l'enclenchement

Non

fonction glissant à l'enclenchement

Non

fonction étoile/triangle

Non

Relais temporisé, électronique temporisé à la retombée sans signal de commande, 1 contact inverseur 7 Plages de temps 0,05...100 s 12 -240 V CA/CC avec LED, borne à vis