Siemens Industry - REL T MULTIFUNK 2INVERSEUR AC400-440V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - -99999...-99999 V
plage temporelle - 0.05...0.05 s
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 400...400 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209944350
Réf. Sonepar
00080036914
Réf. Fournisseur
3RP25051BT20
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
-99999...-99999 V
plage temporelle
0.05...0.05 s
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
400...400 V
type de tension d'actionnement
AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
400...400 V
fonction retardement du déclenchement
Non
fonction à contact fugitif
Oui
fonction formation d'impulsion
Oui
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
2
enfichable sur un contacteur
Non
sorties, commutable, retardées/non retardées
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
largeur
22.5 mm
hauteur
100 mm
profondeur
90 mm
adapté à un montage frontal
Non
avec socle d'enfichage
Oui
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Oui
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Oui
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
fonction retardée à l'enclenchement
Oui
fonction glissant à l'enclenchement
Oui
fonction étoile/triangle
Oui
Relais temporisé, multifonction 2 contacts inverseurs, 27 fonctions 7 plages de temps (0,05 s...100 h) 400-440 V CA pour 50/60 Hz CA avec LED, Borne à vis