![Siemens Industry - REL T ATTR. 1INVERSEUR ACDC12-240V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_IC03_XX_08942i.jpg?ts=1704842952215)
Siemens Industry - REL T ATTR. 1INVERSEUR ACDC12-240V
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...12 V
plage temporelle - 0.05...0.05 s
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...12 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209943636
Réf. Sonepar
00080036060
Réf. Fournisseur
3RP25252AW30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...12 V
plage temporelle
0.05...0.05 s
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...12 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
12...12 V
fonction retardement du déclenchement
Non
fonction à contact fugitif
Non
fonction formation d'impulsion
Non
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
1
enfichable sur un contacteur
Non
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
largeur
17.5 mm
hauteur
100 mm
profondeur
90 mm
adapté à un montage frontal
Non
avec socle d'enfichage
Oui
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Non
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
fonction retardée à l'enclenchement
Oui
fonction glissant à l'enclenchement
Non
fonction étoile/triangle
Non
Relais temporisé, électronique, retardé à l'appel 1 contact inverseur, 7 plages de temps 0,05 s...100 h 12-240 V CA/CC pour 50/60 Hz CA avec LED, Borne à ressort (push-in)