![Siemens Industry - RCCB TYPE F 40/4 30MA 6MA DC 4MW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/BILD1_27334_2168383.jpg?ts=1704843528873)
Siemens Industry - RCCB TYPE F 40/4 30MA 6MA DC 4MW
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
nombre de pôles - 4
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - F
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869601045
Réf. Sonepar
00080960104
Réf. Fournisseur
5SV33443KK60
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
nombre de pôles
4
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
F
largeur en nombre de modules
4
type retardé de courte durée
Oui
antidéflagration
Non
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
0.75...35 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...35 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
température ambiante en fonctionnement
-25...45 °C
produits auxiliaires associables
Oui
sélectif
Non
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
3 kA
tension assignée (Ue)
400 V
mode de pose
rail DIN
type de tension
DC
profondeur d'encastrement
70 mm
interrupteur différentiel, 4 pôles, type F, In : 40 A, 30 mA, 6mA DC, Un AC : 400 V, électromobilité