![Siemens Industry - RCCB TYPE B 25/4 500MA 4MW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_I202_XX_22852i.jpg?ts=1704843288110)
Siemens Industry - RCCB TYPE B 25/4 500MA 4MW
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
nombre de pôles - 4
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A
type de courant différentiel - B
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869549101
Réf. Sonepar
00080102621
Réf. Fournisseur
5SV37424
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
nombre de pôles
4
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.5 A
type de courant différentiel
B
largeur en nombre de modules
4
type retardé de courte durée
Oui
antidéflagration
Non
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
0.75...35 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...35 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
température ambiante en fonctionnement
-25...45 °C
produits auxiliaires associables
Oui
sélectif
Non
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
3 kA
tension assignée (Ue)
400 V
mode de pose
rail DIN
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
70 mm
Interrupteur différentiel, 4 pôles, type B, à retard de courte durée, In : 25 A, 500mA, non CA: 400 V