![Siemens Industry - RCCB TYPE B 16/2 300MA 4MW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_I202_XX_44268i.jpg?ts=1704843197118)
Siemens Industry - RCCB TYPE B 16/2 300MA 4MW
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 2
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - B
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869548906
Réf. Sonepar
00080102605
Réf. Fournisseur
5SV36214
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
nombre de pôles
2
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.3 A
type de courant différentiel
B
largeur en nombre de modules
4
type retardé de courte durée
Oui
antidéflagration
Non
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
0.75...0.75 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...0.75 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
température ambiante en fonctionnement
-25...-25 °C
produits auxiliaires associables
Oui
sélectif
Non
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
3 kA
tension assignée (Ue)
230 V
mode de pose
rail DIN
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
70 mm
Interrupteur différentiel, 2 pôles, type B, à retard de courte durée, In : 16 A, 300mA, non CA: 230 V