![Siemens Industry - RCCB A 25/2 10mA 10kA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/51024182.jpg?ts=1704842989857)
Siemens Industry - RCCB A 25/2 10mA 10kA
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
nombre de pôles - 2
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.01 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 3.334 kg CO2
EAN
4001869585932
Réf. Sonepar
00080056139
Réf. Fournisseur
5SV31126
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
nombre de pôles
2
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.01 A
type de courant différentiel
A
largeur en nombre de modules
2
type retardé de courte durée
Non
antidéflagration
Non
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
0.75...35 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...35 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
température ambiante en fonctionnement
-25...45 °C
produits auxiliaires associables
Oui
sélectif
Non
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
1 kA
tension assignée (Ue)
230 V
mode de pose
rail DIN
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
70 mm
interrupteur différentiel, 2 pôles, type A, in : 25 A, 10mA, Un CA:230V