![Siemens Industry - RCBO elm, retard de courte duree G](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_I201_XX_04767i.jpg?ts=1704843290375)
Siemens Industry - RCBO elm, retard de courte duree G
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
nombre de pôles protégés - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869422756
Réf. Sonepar
00080100391
Réf. Fournisseur
5SU13547LB20
Réf. Commerciale
Siemens Industry
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
A
nombre de pôles protégés
1
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
tension assignée (Ue)
230 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
tension d'isolement assignée (Ui)
264 V
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
70 mm
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
20 kA
section de raccordement cable rigide
0.75...0.75 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...0.75 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
montage encastré
Oui
nombre de pôles (total)
2
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
10 kA
caractéristique de déconnexion
légèrement retardé
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
10 kA
tenue au courant de choc
3 kA
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
2
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
2
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur différentiel monobloc, 10kA, 1P+N, type A, à retard de courte durée G, haute immunité K 30mA, car. C, In : 20A, Un CA: 230V