![Siemens Industry - RCBO elm, 10 kA, 4P, type B, retard de courte durée K, 300 mA,](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_I201_XX_06116E.jpg?ts=1704843543489)
Siemens Industry - RCBO elm, 10 kA, 4P, type B, retard de courte durée K, 300 mA,
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - B
nombre de pôles protégés - 4
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869332376
Réf. Sonepar
00080933240
Réf. Fournisseur
5SU16747CK82
Réf. Commerciale
Siemens Industry
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.3 A
type de courant différentiel
B
nombre de pôles protégés
4
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
calibre/courant nominal assigné (In)
125 A
tension assignée (Ue)
480 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
tension d'isolement assignée (Ui)
528 V
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
70 mm
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
10 kA
section de raccordement cable rigide
6...6 mm²
section de raccordement cable souple
6...6 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
montage encastré
Oui
nombre de pôles (total)
4
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
10 kA
caractéristique de déconnexion
autre
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
10 kA
tenue au courant de choc
3 kA
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
2
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
11
fréquence
autre
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur différentiel monobloc, 10kA, 4P, Type B, à retard de courte durée K, 300 mA, Diagramme C, In : 125A, CA non : 480V