Siemens Industry - RCBO elm, 10 kA, 2P, type AC, 30 mA, C-car, In: 125 A, Un AC: 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
nombre de pôles protégés - 2
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869360102
Réf. Sonepar
00080936014
Réf. Fournisseur
5SU13241KK82
Réf. Commerciale
Siemens Industry
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
nombre de pôles protégés
2
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
calibre/courant nominal assigné (In)
125 A
tension assignée (Ue)
400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
70 mm
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
10 kA
section de raccordement cable rigide
6...50 mm²
section de raccordement cable souple
6...50 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
montage encastré
Oui
nombre de pôles (total)
2
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
10 kA
caractéristique de déconnexion
non retardé
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
10 kA
tenue au courant de choc
1 kA
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
6.5
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur différentiel monobloc, 10kA, 2P, Type CA, 30 mA, Diagramme C, In : 125A, CA non : 400V