Siemens Industry - RCBO elm, 10 kA, 1P+N, type F, retard de courte durée K, 30 mA,

Siemens Industry - RCBO elm, 10 kA, 1P+N, type F, retard de courte durée K, 30 mA,

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - autre

  • nombre de pôles protégés - 1

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869460864

Réf. Sonepar

00080948370

Réf. Fournisseur

5SU13544KK20

Réf. Commerciale

Siemens Industry

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.03 A

type de courant différentiel

autre

nombre de pôles protégés

1

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

calibre/courant nominal assigné (In)

20 A

tension assignée (Ue)

230 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

tension d'isolement assignée (Ui)

264 V

type de tension

AC

profondeur d'encastrement

70 mm

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)

20 kA

section de raccordement cable rigide

0.75...0.75 mm²

section de raccordement cable souple

0.75...0.75 mm²

avec dispositif de verrouillage

Oui

température ambiante en fonctionnement

-25...55 °C

montage encastré

Oui

nombre de pôles (total)

2

immunisé contre déclenchements intempestifs

Oui

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)

10 kA

caractéristique de déconnexion

autre

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009

10 kA

tenue au courant de choc

3 kA

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

catégorie de surtension

2

degré de pollution

2

largeur en nombre de modules

2

fréquence

50 Hz

indice de protection (IP)

IP20

Disjoncteur différentiel/modulaire, 10 kA, 1P+N, type F, haute immunité K, 30 mA, car. C, In : 20 A, Un CA : 230V