![Siemens Industry - RCBO 4P B20 6KA type A 300mA 4MW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/0512_P_0282570.jpg?ts=1704843640992)
Siemens Industry - RCBO 4P B20 6KA type A 300mA 4MW
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - A
nombre de pôles protégés - 4
pôle neutre sectionné simultanément - Non
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869578255
Réf. Sonepar
00080957825
Réf. Fournisseur
5SU16466FP20
Réf. Commerciale
Siemens Industry
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.3 A
type de courant différentiel
A
nombre de pôles protégés
4
pôle neutre sectionné simultanément
Non
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
tension assignée (Ue)
400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
tension d'isolement assignée (Ui)
400 V
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
70 mm
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
6 kA
section de raccordement cable rigide
35...35 mm²
section de raccordement cable souple
35...35 mm²
avec dispositif de verrouillage
Non
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
montage encastré
Non
nombre de pôles (total)
4
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
0.25 kV
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
6 kA
caractéristique de déconnexion
non retardé
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
6 kA
tenue au courant de choc
5 kA
classe de limitation d'énergie (I²t)
1
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
largeur en nombre de modules
4
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
disjoncteur différentiel combiné, 6 kA, 4P type A, 300mA, car. B, In : 20A Un : 400V "classe de limitation d'énergie 1 : respecter la limite d'utilisation normative !"