![Siemens Industry - PORTE TRANSPARENTE, DESIGN GUIGIARO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_I201_XX_07068i.jpg?ts=1704843612711)
Siemens Industry - PORTE TRANSPARENTE, DESIGN GUIGIARO
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
modèle - autre
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP43
finition porte à hublot - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869373430
Réf. Sonepar
00080937343
Réf. Fournisseur
8GK95074KK23
Réf. Commerciale
Siemens Industry
couleur
autre
modèle
autre
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP43
finition porte à hublot
Oui
Degré de protection (NEMA)
autre
finition de la surface
revêtu par poudre
hauteur
600 mm
finition CEM
Non
largeur
600 mm
ALPHA 630 Universel, Porte IP43, IP55, transparent (Design Giugiaro), RAL7035, H=600, l=600