![Siemens Industry - PLASTRON POUR MONTAGE APPAREILS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_I201_XX_04340i.jpg?ts=1704843630265)
Siemens Industry - PLASTRON POUR MONTAGE APPAREILS
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
nombre de rangées - -99999
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869372389
Réf. Sonepar
00080937260
Réf. Fournisseur
8GK96121KK20
Réf. Commerciale
Siemens Industry
couleur
gris
largeur
600 mm
hauteur
200 mm
nombre de rangées
-99999
matériau
plastique
indice de protection (IP)
autre
transparent
Non
ALPHA 630 Universel, Cache de colonne pour 2 appareils de mesure 96x 96+2 commut. H=200mm l=600mm