![Siemens Industry - PLASTRON POUR MONTAGE APPAREILS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_I201_XX_04340i.jpg?ts=1704843610344)
Siemens Industry - PLASTRON POUR MONTAGE APPAREILS
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 900 mm
hauteur - 200 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869372419
Réf. Sonepar
00080937259
Réf. Fournisseur
8GK96111KK30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
couleur
gris
largeur
900 mm
hauteur
200 mm
matériau
plastique
indice de protection (IP)
autre
transparent
Non
ALPHA 630 Universel, Cache de colonne pour 4 appareils de mesure 72x 72+1 commut. H=200mm l=900mm