Siemens Industry - PLASTRON PLEIN H800 L900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 900 mm
hauteur - 800 mm
nombre de rangées - -99999
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869372570
Réf. Sonepar
00080937370
Réf. Fournisseur
8GK96225KK30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
couleur
gris
largeur
900 mm
hauteur
800 mm
nombre de rangées
-99999
matériau
plastique
indice de protection (IP)
autre
transparent
Non
ALPHA 630 Universel, Cache de colonne sans découpe H=800mm l=900mm