![Siemens Industry - PLASTRON PLEIN H400 B250](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_I201_XX_07133i.jpg?ts=1704843534423)
Siemens Industry - PLASTRON PLEIN H400 B250
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 240 mm
hauteur - 400 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869372167
Réf. Sonepar
00080937236
Réf. Fournisseur
8GK96062KK10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
couleur
gris
largeur
240 mm
hauteur
400 mm
matériau
plastique
indice de protection (IP)
autre
transparent
Non
ALPHA 630 Universel, Plastron de colonne pour compartiment à câble, H=400mm, l=240mm